Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9105AXI-EWC-E WLAN Access Point 1488 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9105AXI-EWC-E WLAN Access Point 1488 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9105AXI-EWC-E WLAN Access Point 1488 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87922233
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9105AXI-EWC-E
EAN/GTIN:
     889728329217
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
329.5 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA2-AES, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1488 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
WLAN-Roaming
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch
LED-Anzeigen
Status
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.