Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber
Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber
Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber
Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber
Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber
Alcasa S1 Drahtverbinder 1 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87933035
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC01-20P403
EAN/GTIN:
     k.A.
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (4-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall, M20, IP65/67, Good Connections
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 1 – Metallausführung mit "Klick"-Verschluss
Der schnell und einfach zu bedienende „Klick“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Metall- / Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer, Metall, Kunststoff, Kieselgel, Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Zinklegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.