Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa IC01-20P302 Drahtverbinder S1 - Power (3-Pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa IC01-20P302 Drahtverbinder S1 - Power (3-Pin) Schwarz
Alcasa IC01-20P302 Drahtverbinder S1 - Power (3-Pin) Schwarz
Alcasa IC01-20P302 Drahtverbinder S1 - Power (3-Pin) Schwarz
Alcasa IC01-20P302 Drahtverbinder S1 - Power (3-Pin) Schwarz
Alcasa IC01-20P302 Drahtverbinder S1 - Power (3-Pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87933257
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     IC01-20P302
EAN/GTIN:
     k.A.
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (3-Pin) Buchsenstecker mit Klick-Arretierung, Lötanschluss, M20, IP65/67, Good Connections®
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 1 – Metallausführung mit "Klick"-Verschluss
Der schnell und einfach zu bedienende „Klick“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Metall- / Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.

Steckkompatible Produkte:
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-20P301 / EAN: 4014619709328
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-20P302 / EAN: 4014619709335
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-20P303 / EAN: 4014619709342

Varianten der Serie 1
Die wasserdichten Good Connections® Industrie-Steckverbinder der Serie 1 sind in folgenden Varianten für M20/M24 Ausschnitte erhältlich:
- Power (2-, 3-, 4-, 5-Pin)
- Daten (USB und HDMI)
- Signal (RJ45, Fiber, 5- bis 24-Pin)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Stecker
S1 - Power (3-Pin)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall, Kunststoff
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.