Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4
Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4
Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4
Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4
Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4
Capcom Monster Hunter World Standard Englisch PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87933421
Hersteller:
     Capcom
Herst.-Nr.:
     26651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
SPIELÜBERSICHT
Jage, baue, verfolge und überlebe

Begib dich in Monster Hunter: World auf eine gefährliche Jagdexpedition auf einem neu entdeckten Kontinent, der als "Die Neue Welt" bekannt ist, und durchstreife seine unerforschte Wildnis auf der Suche nach den wildesten Bestien.
Jeder neue Feind, den du entdeckst, stellt eine einzigartige Herausforderung dar, die nur durch sorgfältige Planung und deinen eigenen Jagdinstinkt bewältigt werden kann. Verwende eine Reihe von Fallen, Ködern und Waffen sowie das Ökosystem um dich herum, um deine Beute zu überlisten.

Durchsuche Kadaver nach Materialien, mit denen du dein Arsenal erweitern und verbessern kannst. Auch die Umwelt selbst kann den Kampf zu deinen Gunsten beeinflussen, indem sie Schutz bietet und dir sogar die Möglichkeit gibt, Monster gegeneinander auszuspielen.

Erkunde die Welt nach Belieben: ob als einsamer Krieger auf dem Weg zum Ruhm oder online mit bis zu drei anderen Spielern im Koop-Modus mit schnellem Ein- und Ausstieg.

Exklusiv auf PS4: Spiele als Aloy
Als Teil einer ganz besonderen Zusammenarbeit kannst du Monster Hunter: World als Maschinenjägerin Aloy aus Horizon Zero Dawn erforschen.

Vollständige Sets mit Nora-Kriegerrüstungen, einzigartige Waffen und selbst Bekleidung für deinen Palico warten in kommenden Spezialevents auf dich.

Erschaffe deinen eigenen Palico: Freundschaften schließen
Kein Monsterjäger, der etwas auf sich hält, würde ohne seinen treuen Palico auf die Jagd gehen.

Klein, aber oho! Diese intelligenten, katzenartigen Kreaturen sind ein Markenzeichen der "Monster Hunter"-Reihe und unterstützen dich bei allen Aspekten der Jagd, von der Beutesuche und der Verfolgung bis zum finalen Showdown.

Neuer Kontinent, noch mehr spannende Abenteuer

Jage die wildesten Monster
Begib dich in einer eisigen Welt auf eine tückische Expedition in der großen Erweiterung zu Capcoms Open-World-Abenteuer der Bestienbekämpfung.
Mit mehr Inhalten als Monster Hunter: World setzt Iceborne dort an, wo du aufgehört hast, und entführt dich in die Raureif-Weite, eine schneebedeckte Region, die gleichzeitig die größte des Spiels ist.

Passe dich stürmischen Wetterbedingungen an und sammle Ressourcen, um dein Arsenal zu verbessern, während du dieses schneebedeckte Land erkundest und neue sowie bekannte Monster jagst – darunter auch ein geheimnisvoller Drachenältester mit verheerenden Eisangriffen, der unter dem Namen Velkhana bekannt ist.

Fordere dich selbst heraus
Erweitere dein Kampf-Repertoire in dem auf Skills basierenden Fortschrittsystem, während du versuchst, den Meisterrang zu erreichen – eine brandneue Queststufe, die über hochrangigen Quests steht und neue sowie bekannte Monster gefährlicher denn je macht.

Verbessere dein Arsenal
Die Schleuder hat ein paar Verbesserungen erhalten und kann jetzt auch verwendet werden, während die Hauptwaffe gezogen ist. Meistere die Klammerklaue, um dich an Monstern festzukrallen, und verwende einen mächtigen Schuss, um die Monster zurückschrecken zu lassen. Alle 14 Waffenarten haben ebenfalls neue Combos und Elemente, sodass neue Taktiken erschaffen werden, die im Kampf beherrscht werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
PlayStation 4
Spiel-Genre
Aktion, Abenteuer
ESRB-Bewertung
T (Jugendliche)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Englisch
Entwickler
Capcom
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
26/01/2018
PEGI-Klassifizierung
16
Spieleserie
Monster Hunter
Multiplayer-Modus
Ja
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.