Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Optoma W400LVe Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87966310
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PX7D701EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664791
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
187 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
225 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Objektiv
Brennweitenbereich
21.85 mm
Feste Brennweite
24 mm
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1:1
Projektionsverhältnis
173:1
Offset
112 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
25000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
0.99 - 11.98 m
Einheitlichkeit
75 %
Trapezkorrektur, vertikal
-40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15.38 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
91.15 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
50 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
85 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
2
HDMI-Version
1.4a
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3175.1 g
Breite
304.4 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
101.6 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
15000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (Hochformat)
12000 h
Lampenleistung (economic mode)
203 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,14*
€ 492,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.