Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88009443
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C18D-32GTZN
EAN/GTIN:
     4713294224156
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.