| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-88023798 Herst.-Nr.: BS08-35106 EAN/GTIN: 4017538090508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz · Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a · Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter · Schirmungsklasse: U/UTP · Aufbau Kabel: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ · Stecker Material: Kunststoff · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,4mm Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 25 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat7 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 600 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |