Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 13″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88031637
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0513
EAN/GTIN:
     5711724005138
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
PanzerGlass® privacy screen protector for laptops with dual privacy features. Easy hook-on attachment magnetic for the screen display, featuring the world’s first and only Dual Privacy™ screen protector with a smooth built-in Camslider™.   - Meets all your privacy needs in one high-performance product. - Confidentiality filter renders the content of the display private from side/ peripheral view.  - Reduces blue light exposure with features an anti-glare coating. - Visibility quality of the display uncompromised 


World’s only privacy solution with Camslider™. Work with privacy. Developed to elevate confidence and professionalism in all workspaces.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Paketgewicht
340 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Universal - Laptops 13″, Lenovo - L380, Lenovo - L390, Lenovo - L380 YOGA, Lenovo - L390 YOGA, Lenovo - V730 (13), Lenovo - X280, Lenovo - X380 Yoga, Lenovo - Yoga 370, HP - Spectre X360 ap0012tu, HP - Spectre X360 ap0014tu, HP - Spectre X360 ap0018tu, HP - Spectre X360 ap0022tu, HP - Spectre X360 ae063tu, HP - Spectre X360 ae069tu, HP - Spectre X360 ae070tu, HP - Pavilion an0032tu, HP - Pavilion an0033tu, HP - Pavilion an0035tu, Dell - Inspiron 13 7000 (7380), Dell - Vostro 5370, Dell - Latitude 3330, Dell - Latitude 3350, Dell - Latitude 5290, Dell - Latitude 7290, Dell - Latitude 7390, Dell - Latitude 7390 2-in-1, Acer - SPIN 5 SP513-53N-56CR, Acer - Chromebook R 13 CB5-312T-K40U, Acer - Chromebook R 13 CB5-312T-K5X4, Acer - Aspire S 13, Acer - SPIN 5 SP513-52N-85DC
Material
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Installationstyp
Vollständig klebend
Private Filterungsfunktion
Ja
Markenspezifische Technologien
CamSlider, Edge-to-Edge
Blasenfreie Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Technische Details
Geeignet für
Notebook
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Höhe
306.5 mm
Gewicht
45 g
Bildumfang HxW
306.5 x 197 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.