Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional 2000x 64 GB SDHC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional 2000x 64 GB SDHC UHS-II Klasse 10
Lexar Professional 2000x 64 GB SDHC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88097740
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD2000064G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367120857
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest, Temperaturbeständig
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.