Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar 2000x 128 GB SDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar 2000x 128 GB SDHC Klasse 10
Lexar 2000x 128 GB SDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88097741
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD2000128G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367120864
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
11 g
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.