Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional 2000x 32 GB SDHC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional 2000x 32 GB SDHC UHS-II Klasse 10
Lexar Professional 2000x 32 GB SDHC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88097742
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD2000032G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367120840
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, lexar sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.