Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 2.5cm Blck Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 2.5cm Blck Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Akasa 2.5cm Blck Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-882600
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-189BK-2B
EAN/GTIN:
     4710614526891
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
25 x 25 x 10 mm
Drehgeschwindigkeit
10000 RPM
Produktlebensdauer
50000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.76 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.