Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
wolfcraft GmbH 4252000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88552018
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4252000
EAN/GTIN:
     4006885425200
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Das BiM-Tauchsägeblatt für Vibrationssägen mit Starlockaufnahme ist mit einer Schnitttiefe von 40 mm und einer Schnittbreite von 35 mm ideal für Ablängarbeiten und Tauchschnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton und Holz mit Nägeln. Mit der taillierten Form bietet Ihnen das Blatt eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Kunststoff, Holz, Holz mit Nägeln
Material Messer
Bimetallisch
Leistungen
Arbeitslänge
35 mm
Sägeblatt Abstand
1.4 mm
Max. Schnittstärke
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.