Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco X90 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco X90 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco X90 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
TP-Link Deco X90 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88643880
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X90 (1-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364052645
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
210 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
6
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
12 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,86*
€ 524,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.