Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic 3 IN 1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic 3 IN 1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic 3 IN 1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic 3 IN 1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic 3 IN 1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic 3 IN 1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88670451
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFY-B2DN-203PA-R1
EAN/GTIN:
     4719512109946
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Sicherheitsstrom
0.37 Ah
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
506 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
153 g
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
624 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
24
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
303 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
160000 h
Lieferumfang
LED-Controller
Ja
LED-Controller-Schnittstelle
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
55 cfm
Maximum Luftdruck
2.91 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.