Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88670453
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFY-B2DN-20NPA-R1
EAN/GTIN:
     4719512109847
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Sicherheitsstrom
0.37 Ah
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
153 g
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
225 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
24
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
160000 h
Lieferumfang
LED-Controller-Schnittstelle
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
55 cfm
Maximum Luftdruck
2.91 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.