Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech BB-APXN-Q5420 WLAN Access Point 100 Mbit/s Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech BB-APXN-Q5420 WLAN Access Point 100 Mbit/s Blau
Advantech BB-APXN-Q5420 WLAN Access Point 100 Mbit/s Blau
Advantech BB-APXN-Q5420 WLAN Access Point 100 Mbit/s Blau
Advantech BB-APXN-Q5420 WLAN Access Point 100 Mbit/s Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88674908
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-APXN-Q5420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.1 mm
Tiefe
120.1 mm
Höhe
29.2 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP, EAP-PEAP, EAP-TTLS
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Energie
DC Spannungsrange
5 - 36 V
Design
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.