Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei HW-120200E5W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei HW-120200E5W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor
Huawei HW-120200E5W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88726973
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     02312WTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Router
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
264 V
Ausgangsstrom
2 A
Kompatibilität
AirEngine 5761S-12, AirEngine 5761S-13, AirEngine 5762-12, AirEngine 5762-13W, AirEngine 5762-15HW, AirEngine 5762-16W, AirEngine 5762S-11, AirEngine 5762S-12, AirEngine 5762S-13W
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.