Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17165-318-3309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17165-318-3309
MASCOT 17165-318-3309
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88751755
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074603404
EAN/GTIN:
     5711074603404
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
492 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Weste
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Moss green, Black
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
2XL
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Außerhalb
Taschenverschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Wasserabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.