| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-88755404 Herst.-Nr.: 5711074192915 EAN/GTIN: 5711074192915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Elastan, Polyamid, Polyester | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | 75% polyester (COOLMAX ALL SEASON), 17% polyamide, 8% elastane (LYCRA) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 220 g | Merkmale | Produkttyp | Unterhemd | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XL | ![](/p.gif) | Nahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Thermisch | Ja | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 185 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |