Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12209-442-88809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12209-442-88809
MASCOT 12209-442-88809
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88755917
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074614578
EAN/GTIN:
     5711074614578
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
870 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Laufbahnjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
L
Anlass
Draußen
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
4 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
65% polyester/35% cotton
Stoffgewicht
270 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.