Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0107-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MASCOT F0107-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz
MASCOT F0107-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1044528
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074204199
EAN/GTIN:
     5711074204199
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Metall
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitssandalen
Produkthauptfarbe
Schwarz
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S1P
Schuhverschlussart
Klettverschluss
Nicht-markierende Laufsohle
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Hitzebeständig bis zu
140 °C
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (UK)
M11
Herrengröße (US)
M12
Größe (spezifisch)
1146
Gewicht
1920 g
Zertifizierung
Safety Class S1P ESD approved Ultra Slip Resistant Sole EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Ursprungsland
KHM
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Komposite
Schaftmaterial für Schuhe
Nylon
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,13*
€ 79,52*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 62,20*
€ 79,53*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 60,84*
€ 80,44*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 83,16*
15 Tage
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 83,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,41*
€ 90,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.