Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00922-620-1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00922-620-1101
MASCOT 00922-620-1101
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88768282
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628176446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkthauptfarbe
Navy
Geschlecht
Unisex
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Alle
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Ärmellängentyp
Langärmlig
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenposition
Innen/Außen
Außentaschen
Untere Tasche, Tasche oben
Bündchentyp
Gerippte Manschette
Reißverschlusstaschen
Ja
Winddicht
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Wasserabweisend
Ja
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.