| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88769005 Herst.-Nr.: 5711074604067 EAN/GTIN: 5711074604067 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Strickwarentyp | Kapuzenpullover | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | | Ärmellängentyp | Kurzärmel | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | S | | Saison | Herbst | | Anlass | Athletisch | | Beste Verwendung | Leger | | Verschlussart | Reißverschluss | Material | Material | Baumwolle, Elastan, Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 69% cotton/26% polyester/5% elastane | | Stoffgewicht | 380 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 643 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Sweatshirt, arbeitstroyer |
| | |
| |