Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12209-442-88809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12209-442-88809
MASCOT 12209-442-88809
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88773226
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074614615
EAN/GTIN:
     5711074614615
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Laufbahnjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
S
Anlass
Draußen
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
4 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
65% polyester/35% cotton
Stoffgewicht
270 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.