Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51586-968-09 Polohemd Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51586-968-09 Polohemd Baumwolle, Polyester
MASCOT 51586-968-09 Polohemd Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88773666
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074495061
EAN/GTIN:
     5711074495061
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
60% cotton/40% polyester
Stoffgewicht
180 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Polohemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.