Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0108-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0108-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz
MASCOT F0108-937-09 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88774959
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074204298
EAN/GTIN:
     5711074204298
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Metall
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S1P
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Nicht-markierende Laufsohle
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Hitzebeständig bis zu
140 °C
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (UK)
M7
Herrengröße (US)
M8
Größe (spezifisch)
1141
Gewicht
1560 g
Zertifizierung
Safety Class S1P ESD approved Ultra Slip Resistant Sole EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Ursprungsland
KHM
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Komposite
Schaftmaterial für Schuhe
Nylon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 66,08*
€ 78,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,57*
€ 69,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.