Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50636-989-08 Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50636-989-08 Sweatshirt
MASCOT 50636-989-08 Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88779811
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074522026
EAN/GTIN:
     5711074522026
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Kleidungsstück Art
Sweatshirt
Produkthauptfarbe
Grau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Saison
Herbst
Anlass
Draußen
Beste Verwendung
Leger
Material
Material
Acryl, Wolle
Materialbeschreibung (Name, %)
50% acrylic/50% wool (merino)
Stoffgewicht
240 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.