Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12109-203-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12109-203-010
MASCOT 12109-203-010
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88780232
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074042265
EAN/GTIN:
     5711074042265
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Navy
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Motorradjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
L
Anlass
Draußen
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Lyocell, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
70% polyester/30% lyocell
Stoffgewicht
340 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.