Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17165-318-3309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17165-318-3309
MASCOT 17165-318-3309
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88780405
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074603503
EAN/GTIN:
     5711074603503
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
406 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Weste
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Moss green, Black
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
S
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Außerhalb
Taschenverschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Wasserabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.