Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00907-630-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00907-630-111
MASCOT 00907-630-111
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88783634
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628159166
EAN/GTIN:
     5708628159166
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
930 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Laufbahnjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Navy, Royal
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
C50
Anlass
Draußen
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
3 Taschen
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
100% cotton
Stoffgewicht
355 g/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.