| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-88785665 Herst.-Nr.: 5711074522040 EAN/GTIN: 5711074522040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Strickwarentyp | Sweatshirt | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Ärmellängentyp | Kurzärmel | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | L | ![](/p.gif) | Saison | Herbst | ![](/p.gif) | Anlass | Draußen | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Leger | Material | Material | Acryl, Wolle | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | 50% acrylic/50% wool (merino) | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 240 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 280 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Thermo-Unterhemd, Herren-Thermounterhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herrenpullover grau, herren pullover, herren-thermo-unterhemd mascot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |