Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0122-771-09880 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0122-771-09880 Männlich Erwachsener Schwarz
MASCOT F0122-771-09880 Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88791496
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074609031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
47
Zehenschutz
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Futtermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,37*
€ 165,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,12*
€ 163,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 136,66*
€ 162,63
pro Paar
ab 4 Paar
€ 135,06*
€ 160,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,30*
€ 153,87
pro Paar
ab 8 Paar
€ 128,46*
€ 152,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,26*
€ 145,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 122,08*
€ 145,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,43*
€ 134,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.