Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0121-770-09880-1040 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0121-770-09880-1040 Männlich Erwachsener Schwarz
MASCOT F0121-770-09880-1040 Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88795358
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074608690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
40
Zehenschutz
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Material
Futtermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,38*
€ 86,13
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,78*
€ 83,04
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,66*
€ 73,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.