Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0122-771-09880 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0122-771-09880 Männlich Erwachsener Schwarz
MASCOT F0122-771-09880 Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88798774
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074609017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
46
Zehenschutz
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Futtermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,51*
€ 168,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,50*
€ 163,63
pro Paar
ab 3 Paar
€ 137,05*
€ 163,09
pro Paar
ab 4 Paar
€ 135,44*
€ 161,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,67*
€ 154,31
pro Paar
ab 8 Paar
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,50*
€ 145,78
pro Paar
ab 12 Paar
€ 122,31*
€ 145,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,44*
€ 134,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.