Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP146440 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP146440 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2133 MHz
PHS-memory SP146440 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88807189
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP146440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Kompatible Produkte
Dell Precision T7910 Rack
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.