| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-8885412 Herst.-Nr.: 215487 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wand Befestigung. White. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halterung auf die gewüschte Position plazieren. 3. Schrauben Sie die Halterung mit den Schrauben. 3. Das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halterung ziehen. 4. Die Halterung ist montiert vertikale, horizontal position. Weitere Informationen: Design | Handy-Gerätetyp | Handheld mobiler Computer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ | Passive Halterung | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple iPad 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, iPad Zubehör, kfz-handyhalterung brodit, auto handyhalterung, ipad zubehör halter, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |