Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP277367 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP277367 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
PHS-memory SP277367 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88887360
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP277367
EAN/GTIN:
     4063369467651
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Der RAM Speicher erweitert die Speicherkapazität des Asus ROG Strix GL503VD-FY101T um 16GB. Der Arbeitsspeicher des Asus ROG Strix GL503VD-FY101T kann maximal auf 64GB erweitert werden. Hierzu stehen 2 RAM Speicher Steckplätze zur Verfügung. Bei den angebotenen Arbeitsspeichern handelt es sich um DDR4 RAM Speicher. Weitere technische Speicherspezifikationen finden Sie in der Auflistung rechts. Dieser Arbeitsspeicher wurde von uns für den Asus ROG Strix GL503VD-FY101T geprüft. So ist sichergestellt, dass diese Speichererweiterung auch zusammen mit den bereits im ROG Strix GL503VD-FY101T verwendeten Arbeitsspeichern eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.73 mm
Höhe
30.13 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.