Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Bodenplatte f. DisplayLift freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Bodenplatte f. DisplayLift freistehend
Kindermann Bodenplatte f. DisplayLift freistehend
Kindermann Bodenplatte f. DisplayLift freistehend
Kindermann Bodenplatte f. DisplayLift freistehend
Kindermann Bodenplatte f. DisplayLift freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88944945
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4013000110
EAN/GTIN:
     k.A.
Schwarz lackierte Bodenplatte aus Holz zur freistehenden Montage des Kindermann DisplayLifts 4013000100/-200/-300.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1105 mm
Tiefe
800 mm
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,92*
€ 406,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.