Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah
Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah
Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah
Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah
Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah
Qoltec 53039 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 120 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88958897
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53039
EAN/GTIN:
     5901878530390
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35200 g
Breite
400 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Grau
Batteriekapazität
120 Ah
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
1440 A
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
35700 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.