Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional 1066x 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional 1066x 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar Professional 1066x 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Lexar Professional 1066x 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88984648
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LMS1066512G-BNANG
EAN/GTIN:
     843367121939
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Vibration Widerstand
6 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
15 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
120 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.