Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7413 Prozessor 2,65 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7413 Prozessor 2,65 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7413 Prozessor 2,65 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     1062-424526
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000323
EAN/GTIN:
     8592978306601
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
AMD Infinity Guard Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren AMD Infinity Architektur Mit branchenführender Architektur, Leistung und Sicherheit beschleunigt unser Ansatz für Prozessordesign das Tempo der Innovation. Damit entkommen Sie endlich Jahren der Stagnation im Rechenzentrum.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7413
Grundfrequenz des Prozessors
2.65 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
48
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
180 W
TDP-up konfigurierbar
200 W
TDP-down konfigurierbar
165 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 597,31*
€ 626,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 597,68*
€ 629,01*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,32*
€ 651,56*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 665,44*
€ 696,54*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 635,89*
€ 709,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,98*
€ 740,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,48*
€ 735,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,58*
€ 723,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.