Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeotec Button Zigbee 3.0 Smart-Home-Empfänger 2400 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeotec Button Zigbee 3.0 Smart-Home-Empfänger 2400 MHz Weiß
Aeotec Button Zigbee 3.0 Smart-Home-Empfänger 2400 MHz Weiß
Aeotec Button Zigbee 3.0 Smart-Home-Empfänger 2400 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89221314
Hersteller:
     Aeotec
Herst.-Nr.:
     IM6001-BTP02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
schaltaktor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
22.7 g
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
2400 MHz
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.