Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Fitline 200 Universal-Trainingsmatte Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Fitline 200 Universal-Trainingsmatte Grau
Airex Fitline 200 Universal-Trainingsmatte Grau
Airex Fitline 200 Universal-Trainingsmatte Grau
Airex Fitline 200 Universal-Trainingsmatte Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89221594
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     FITLINE200SI
EAN/GTIN:
     7613005085557
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Produktinformationen "Fitline 200"
Die AIREX® Fitline Matten sind die ultimative Wahl für Sport und Training und werden von unzähligen Spitzensportlern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Fitline ist eine klassische Fitnessmatte, die oft für Gruppen-Fitnesskurse in Fitnessstudios verwendet wird. Die Fitline 200 ist im Gegensatz zur Fitline 180 extra lang und auch extra breit. Die größere Lange von 200 cm erlaubt auch größeren Anwendern sich besser auf der Matte zurecht zu finden. Die Breite von 80 cm hilft hier auch den Bewegungsspielraum zu erweitern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universal-Trainingsmatte
Produktfarbe
Grau
Faltbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
2000 mm
Dicke
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
FITLINE200
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.