Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89222848
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1506-00
EAN/GTIN:
     0041898992329
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
8-40 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
252.2 mm
Tiefe
79.2 mm
Höhe
222.3 mm
Gewicht
770 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Grau
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Komposite
Ausrichtung
Horizontal
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
MIL-STD 810G, SAE J1455, FCC, CE
Kompatibilität
ET51/56
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
8 "
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.