Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Gamber-Johnson SLIM Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89222878
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1576-20
EAN/GTIN:
     0041898992152
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
297.7 mm
Tiefe
77.7 mm
Höhe
280.7 mm
Gewicht
1090 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Grau
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Komposite
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB/Serial
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Zertifizierung
MIL-STD 810G, SAE J1455, FCC, CE
Kompatibilität
Zebra ET51/56
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Schutzfunktion
Stoßfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,76*
€ 597,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,63*
€ 513,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.