Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher
Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher
Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher
Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher
Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher
Zipper ZI-CRM40V-AKKU Rasenmäher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89300108
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-CRM40V-AKKU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
765 mm
Merkmale
Schneideweite
370 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
5
Grasssammel-Volumen
40 l
Drehgeschwindigkeit
4000 RPM
Vorderreifendurchmesser
152 mm
Hinterreifendurchmesser
177 mm
Schalldruckpegel
83 dB
Schallleistungspegel
96 dB
Energie
Akku-/Batteriespannung
40 V
Ladezeit
0.66 h
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zipper
ZI-LGR40V-AKKU
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.