Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVSR464G320C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVSR464G320C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVSR464G320C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89300187
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVSR464G320C8K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
162 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.