Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza PSAZ-750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza PSAZ-750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89321867
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     PSAZ-750W
EAN/GTIN:
     4712839557391
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Zertifizierung
RCM
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.