Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-1000RS Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89413323
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-1000RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
996 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
200 W
Kombinierter Strom (+12V)
996 W
Kombinierter Strom (+5V)
200 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
35 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überlast, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CB, cTUVus, TUV, CCC, BSMI, RCM (SAA)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Hinten
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.